Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

FDR, G 1, 10 bar, Anbau. A, o.Mano, M-beh.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-480.893M
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     480.893M
EAN/GTIN:
     4030875194777
Suchbegriffe:
Filter-Regler
Filterdruckregler
Filterregler
Filterregulator
Filterdruckregler, G 1, 10 bar, Anbauautomat A, ohne Manometer, Metallbehälter, variobloc BG 50
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Druckregler
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 16 bar
Sparte:
Baureihe variobloc
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Filterdruckregler Typ 480
Min. Betriebsdruck:
min. 4 bar
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
6.500 Nl/min (p1 = 10 bar, p2 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Manometer Art:
ohne Manometer
Kondensatablass:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Filtereinsatz:
40 µm
Behälterinhalt Filter:
85 ml
Behälter:
Metallbehälter
Regelbereich:
0,5–10 bar
Medium:
Druckluft
Rücksteuerbar:
rücksteuerbar
Max. Sekundärdruck:
max. 10 bar
Einstellbetätigung:
Handrad
Abschließbar:
Nicht abschließbar
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84811005
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: filterdruckregler ewo, filterregler
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,72*
€ 231,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,35*
€ 230,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,88*
€ 222,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,32*
€ 214,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,44*
€ 189,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.