Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 487 variobloc, G1/4, BG 20, abschl.bar, m. Schloss Ø8,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn 487 variobloc, G1/4, BG 20, abschl.bar, m. Schloss Ø8,5
Kugelhahn 487 variobloc, G1/4, BG 20, abschl.bar, m. Schloss Ø8,5
Kugelhahn 487 variobloc, G1/4, BG 20, abschl.bar, m. Schloss Ø8,5
Artikel-Nr.:
     C8505-487.2D
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875196788
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 487 variobloc, mit Entlüftung (3/2 Wegeventil), G1/4, BG 20, abschließbar, mit Vorhängeschloss Ø8,5 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¼
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Entlüftung Typ 487
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Ausführung:
mit Vorhängeschloss Ø 8 mm
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
4.300 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Medium:
Druckluft
Abschließbar:
abschließbar
Baugröße:
BG 20
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 56,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,73*
€ 84,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,10*
€ 79,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,94*
€ 78,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,01*
€ 66,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.