Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, ohne Schloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, ohne Schloss
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, ohne Schloss
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, ohne Schloss
Artikel-Nr.:
     C8505-487.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875101553
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 487 variobloc, mit Entlüftung (3/2 Wegeventil), G1, BG 50, abschließbar, ohne Vorhängeschloss
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Entlüftung Typ 487
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Ausführung:
ohne Vorhängeschloss Ø 4,5 mm
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
11.000 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Medium:
Druckluft
Abschließbar:
abschließbar
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 120,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,00*
€ 177,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,55*
€ 174,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,66*
€ 169,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,61*
€ 167,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.