Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, m. Schloss Ø4,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, m. Schloss Ø4,5
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, m. Schloss Ø4,5
Kugelhahn 487 variobloc, G1, BG 50, abschl.bar, m. Schloss Ø4,5
Artikel-Nr.:
     C8505-487.9A
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875103304
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kugelhahn 487 variobloc, mit Entlüftung (3/2 Wegeventil), G1, BG 50, abschließbar, mit Vorhängeschloss Ø4,5 mm
Weitere Informationen:
Baureihe:
variobloc
Max. Betriebsdruck:
max. 25 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G 1 Ein- und Ausgang mit Gewinde-Anschlussplatten-Set G 1
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Entlüftung Typ 487
Betriebstemperatur:
max. 80 °C
Ausführung:
mit Vorhängeschloss Ø 4,5 mm
Einbaulage:
beliebig
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
11.000 Nl/min (p1 = 6 bar, ?p = 1 bar)
Medium:
Druckluft
Abschließbar:
abschließbar
Baugröße:
BG 50
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,68*
€ 181,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,03*
€ 178,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,44*
€ 174,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 144,00*
€ 171,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,25*
€ 146,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.