Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, Druckguss, 240 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, Druckguss, 240 g
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, Druckguss, 240 g
Blaspistole, G1/4 i, M12 × 1,25, Alu, Druckguss, 240 g
Artikel-Nr.:
     C8505-5269.00L
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875118896
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Eingang: G1/4 i, Ausgang: M12 × 1,25 i, Aluminium, Druckguss, empf. Arbeitsdruck: 2 – 8 bar, 240 g
Weitere Informationen:
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Max. Betriebsdruck:
10 bar
Sparte:
Werkstattluftservice
Gerätebezeichnung:
Blaspistole aus Druckguss
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +50 °C
Material Dichtungen:
NBR
Anschluss Ausgang:
M12 × 1,25 i
Anschluss Eingang:
G ¼ i
Medium:
gefilterte Druckluft
Modell:
5269.00L
Gewicht:
240 g
empfohlener Arbeitsdruck:
2 – 8 bar
Material Hebel:
GD-ZnAl4Cu1 verzinkt
Durchflussmenge Druckluft:
mittels Hebel dosierbar
Material Gehäuse:
Druckguss
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,71*
€ 11,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,07*
€ 10,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.