Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Standarddüse Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Standarddüse Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4
Blaspistole, Standarddüse Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4
Artikel-Nr.:
     C8505-5269.20
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5269.20
EAN/GTIN:
     4030875085587
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, geschmiedet, farblos eloxiert, Standarddüse: Metallausf., Bohrungs-Ø1,5 mm; Innengewinde G1/4 i, 240 g
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Kombinationsbeispiele: Blaspistolen mit Düsen
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
230 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge der Düse (mm):
16
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Standarddüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,00*
€ 17,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,10*
€ 16,78
pro Stück
ab 8 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Riegler
BPH-1
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.