Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4
Blaspistole, Drkgs., Standardd. Ø1,5 mm, Innengewinde G1/4
Artikel-Nr.:
     C8505-5269.20L
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5269.20L
EAN/GTIN:
     4030875119572
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Blaspistole, Aluminium, Druckguss, MOP 10 bar/145 psi, Standarddüse: Metallausführung, Bohrungs-Ø1,5 mm; Innengewinde G1/4 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Blaspistolen
Sparte:
Fluide als Arbeitsmittel
Gerätebezeichnung:
Blaspistole, Aluminiumdruckguss
Ausführung:
Innengewinde G ¼
Max. Sekundärdruck:
10 bar
Gewicht:
280 g
Altgeräteentsorgung:
DE 51604370
Länge der Düse (mm):
16
Gummiaufsatz:
Nein
Düse:
Standarddüse
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84242000
Baureihe:
Fluide als Arbeitsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,84*
€ 14,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,17*
€ 13,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,70*
€ 12,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.