Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto. Anbau-Ablassventil bis 20 bar, Eing.: G1/2 i, Ausg.: G1/2 i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto. Anbau-Ablassventil bis 20 bar, Eing.: G1/2 i, Ausg.: G1/2 i
Auto. Anbau-Ablassventil bis 20 bar, Eing.: G1/2 i, Ausg.: G1/2 i
Auto. Anbau-Ablassventil bis 20 bar, Eing.: G1/2 i, Ausg.: G1/2 i
Artikel-Nr.:
     C8505-5370.300
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875141009
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Automatisches Anbau-Ablassventil bis 20 bar, Eingang: G1/2 i, Ausgang: G1/2 i, Kondensatablassleistung: bis 300 l/h
Weitere Informationen:
Material O-Ring:
beständig gegenüber gängigen Kompressorölen
Baureihe:
Kondensat-Ablassventile
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Gerätebezeichnung:
Automatisches Anbau-Ablassventil bis 20 bar
Betriebstemperatur:
1,5 °C bis 65 °C
Ausführung:
Bis 20 bar Betriebsdruck
Betriebsdruckbereich:
0 – 20 bar
Gewicht:
680 g
Innengewinde Ausgang:
G ½
Eingang Innengewinde:
G ½
Kondensatablassleistung:
bis 300 l/h
Material Gehäuse:
Aluminiumlegierung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 104,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,97*
€ 154,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,95*
€ 153,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,96*
€ 147,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 104,58*
€ 124,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.