Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8
Auto. Anbau-Abl.ventil A, PA-Gehäuse/Messinghaube, max.-Ø42, G1/8
Artikel-Nr.:
     C8505-5370.4
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     5370.4
EAN/GTIN:
     4030875008142
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Auto. Anbau-Ablassventil A, Gehäuse: PA, Haube: Messing, max.-Ø42, L: 129 mm, G1/8, Durchgang Kondensat: DN 4, Kondensatablass: G1/4 i
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Ablassventile
Max. Betriebsdruck:
12 bar
Sparte:
Kondensat-Ablassventile
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Automatisches Anbau-Ablassventil A
Min. Betriebsdruck:
~ 4 bar (bei geringeren Drücken geschlossen)
Betriebstemperatur:
0 °C bis +90 °C
Ausführung:
Gehäuse PA, Haube Messing
Einbaulage:
senkrecht nach unten
Kondensatablass:
G ¼ Innengewinde
Gewicht:
220 g
Durchgang Kondensat:
DN 4
Handnotbetätigung:
Stift nach innen drücken (über 6 bar schwergängig)
Länge:
129 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84219990
Baureihe:
Kondensat-Ablassventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,62*
€ 103,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,03*
€ 96,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,96*
€ 93,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,14*
€ 79,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.