| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8505-552.309 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4030875087420 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Brennereinsatz gerade, mit Kolbenhalter und Stellbügel, M14 × 1 a, Verbrauch bei 1,5 bar: 60 g/h Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Sparte: | Schweißen | Anschluss: | M 14 × 1 a | Gerätebezeichnung: | Brennereinsätze | Anschlussgewinde: | Brenngasanschluss, G ? LH, Griffstück (Innengewinde) M 14 × 1 i Einsätze (Außengewinde) M 14 × 1 a | Propanverbräuche: | Brennereinsatz gerade, 60 g/h, reinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 3, 45 g/h, Brennereinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 5, 120 g/h, Brennereinsatz gebogen, Bohrungs-Ø 7, 210 g/h, Breitbrennereinsatz 40 mm, 160 g/h, Breitbrennereinsatz 100 mm, 290 g/h | Betriebsdruck: | 1,5 bar | Baureihe: | Propantechnik |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |