Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelregulierventil, Durchgangsform, DN 4, G3/8 i, L: 51 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-558.24
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     558.24
EAN/GTIN:
     4030875005752
Nadelregulierventil, Durchgangsform, DN 4, max. Betriebsdruck: 40 psi, Anschlussgewinde: G3/8 i, i: 13 mm, Länge: 51 mm
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Regulierventile
Max. Betriebsdruck:
25 bar (PN 25) für DN 3,5 / 40 bar (PN 40) ab DN 4
Sparte:
Wegeventile
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Nadelregulierventil, Durchgangsform, mit Innengewinde
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / Pfeil beachten
Betriebstemperatur:
-10 °C bis +90 °C
Nennweite:
4
Material:
Messing
Abmessung Gesamtlänge:
51
Gewicht:
167 g
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase, vorzugsweise Luft
Gewindelänge:
13
Material Handrad:
Kunststoff/ Messing
Länge:
51 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
84818081
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,87*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,65*
€ 25,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,49*
€ 25,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.