Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 57,5, DN 20, SW 37, G3/4 i-i, 40 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 57,5, DN 20, SW 37, G3/4 i-i, 40 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 57,5, DN 20, SW 37, G3/4 i-i, 40 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 57,5, DN 20, SW 37, G3/4 i-i, 40 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.208
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875004809
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Hebelkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 57,5 mm, DN 20, SW 37 mm, G3/4 i-i, Durchgang ? Anschl. gewinde, max. Betriebsdruck: 40 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
40 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
20
Abmessung Schlüsselweite:
37
Abmessung Gesamtlänge:
57,5
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
13,5
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
113
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,01*
€ 14,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.