Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.kugelhahn, Metallh., L: 94,5, DN 40, SW 54, G1 1/2 i-i, 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 94,5, DN 40, SW 54, G1 1/2 i-i, 30 bar
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 94,5, DN 40, SW 54, G1 1/2 i-i, 30 bar
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 94,5, DN 40, SW 54, G1 1/2 i-i, 30 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.211
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875006988
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 94,5 mm, DN 40, SW 54 mm, G1 1/2 i-i, Durchgang ? Anschlussgewinde, max. Betriebsdruck: 30 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1 ½
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
40
Abmessung Schlüsselweite:
54
Abmessung Gesamtlänge:
94,5
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
17,5
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
138
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,96*
€ 46,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,46*
€ 44,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,97*
€ 42,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,51*
€ 42,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.