Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komp.kugelhahn, Metallh., L: 91,5, DN 32, SW 47, G1 1/4 i-a, 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 91,5, DN 32, SW 47, G1 1/4 i-a, 30 bar
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 91,5, DN 32, SW 47, G1 1/4 i-a, 30 bar
Komp.kugelhahn, Metallh., L: 91,5, DN 32, SW 47, G1 1/4 i-a, 30 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.510
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875109054
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 91,5 mm, DN 32, SW 47 mm, G1 1/4 i-a, Durchgang ? Anschlussgewinde, max. Betriebsdruck: 30 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1 ¼
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
32
Abmessung Schlüsselweite:
47
Abmessung Gesamtlänge:
91,5
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
17
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
138
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,56*
€ 37,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,83*
€ 35,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,84*
€ 34,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,86*
€ 33,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.