Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 122, DN 50, SW 66, G2 i-a, 25 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 122, DN 50, SW 66, G2 i-a, 25 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 122, DN 50, SW 66, G2 i-a, 25 bar
Kompaktkugelhahn, Metallh., L: 122, DN 50, SW 66, G2 i-a, 25 bar
Artikel-Nr.:
     C8505-569.512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875109078
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Kompaktkugelhahn, Metallhebel, Länge: 122 mm, DN 50, SW 66 mm, G2 i-a, Durchgang ? Anschlussgewinde, max. Betriebsdruck: 25 bar
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
25 bar
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 2
Gerätebezeichnung:
Kompaktkugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-40 °C bis +200 °C (Dichtung PTFE)
Nennweite:
50
Abmessung Schlüsselweite:
66
Abmessung Gesamtlänge:
122
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Material Spindeldichtung:
Viton
Gewindelänge:
21
Material Kugelabdichtung:
PTFE (Teflon)
Kennzeichnung:
Nach AD-Merkblatt A4 aufgeprägt
Hebellänge:
158
Baureihe:
Wegeventile
Weitere Suchbegriffe: kugelhahn dn 50, heizungskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,67*
€ 93,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,63*
€ 92,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,67*
€ 87,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,61*
€ 86,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,34*
€ 72,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.