Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-i


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-i
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-i
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-i
Artikel-Nr.:
     C8505-640.17
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151039
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, mit Metallhebel, voller Durchgang, Länge: 64 mm, SW 45 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 25, G1 i-i, i1/i2: 14 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +120 °C
Nennweite:
25
Abmessung Schlüsselweite:
45
Abmessung Gesamtlänge:
64
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
14
Baureihe:
Wegeventile
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gaskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,31*
€ 19,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,98*
€ 17,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.