Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Metallhebel, L: 57 mm, 30 bar, DN 20, G3/4 i-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn, Metallhebel, L: 57 mm, 30 bar, DN 20, G3/4 i-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 57 mm, 30 bar, DN 20, G3/4 i-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 57 mm, 30 bar, DN 20, G3/4 i-a
Artikel-Nr.:
     C8505-640.73
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151237
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, mit Metallhebel, voller Durchgang, L: 57 mm, SW 37 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 20, G3/4 i-a, i1/i2: 14/12 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +120 °C
Nennweite:
20
Abmessung Schlüsselweite:
37
Abmessung Gesamtlänge:
57
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
14/12
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,54*
€ 16,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.