Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 64 mm, 30 bar, DN 25, G1 i-a
Artikel-Nr.:
     C8505-640.74
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151244
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, mit Metallhebel, voller Durchgang, L: 64 mm, SW 45 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 25, G1 i-a, i1/i2: 14/13 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +120 °C
Nennweite:
25
Abmessung Schlüsselweite:
45
Abmessung Gesamtlänge:
64
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
14/13
Baureihe:
Wegeventile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,74*
€ 29,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,46*
€ 29,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,35*
€ 27,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,56*
€ 26,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,99*
€ 21,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.