Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Metallhebel, L: 69 mm, 30 bar, DN 25, G1 a-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn, Metallhebel, L: 69 mm, 30 bar, DN 25, G1 a-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 69 mm, 30 bar, DN 25, G1 a-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 69 mm, 30 bar, DN 25, G1 a-a
Artikel-Nr.:
     C8505-640.84
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151312
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, mit Metallhebel, voller Durchgang, Länge: 69 mm, SW 45 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 25, G1 a-a, i1/i2: 13 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +120 °C
Nennweite:
25
Abmessung Schlüsselweite:
45
Abmessung Gesamtlänge:
69
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
13
Baureihe:
Wegeventile
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gaskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,44*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,55*
€ 37,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,14*
€ 34,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,15*
€ 33,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.