Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kugelhahn, Metallhebel, L: 97 mm, 30 bar, DN 40, G1 1/2 a-a


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kugelhahn, Metallhebel, L: 97 mm, 30 bar, DN 40, G1 1/2 a-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 97 mm, 30 bar, DN 40, G1 1/2 a-a
Kugelhahn, Metallhebel, L: 97 mm, 30 bar, DN 40, G1 1/2 a-a
Artikel-Nr.:
     C8505-640.86
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875151336
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn, mit Metallhebel, voller Durchgang, Länge: 97 mm, SW 68 mm, max. Betriebsdruck 30 bar, DN 40, G1 1/2 a-a, i1/i2: 15 mm
Weitere Informationen:
Max. Betriebsdruck:
30 bar (PN 30) (bei Medientemperatur ca. Raumtemperatur)
Sparte:
Druckluftzubehör
Anschluss:
G 1 ½
Gerätebezeichnung:
Kugelhahn mit Metallhebel
Einbaulage/Durchflussrichtung:
beliebig / beliebig
Betriebstemperatur:
-20 °C bis +120 °C
Nennweite:
40
Abmessung Schlüsselweite:
68
Abmessung Gesamtlänge:
97
Durchflussmedien:
Nicht brennbare und ungiftige Gase und Flüssigkeiten
Gewindelänge:
15
Baureihe:
Wegeventile
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, gaskugelhahn
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,06*
€ 75,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,19*
€ 71,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,24*
€ 69,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,61*
€ 57,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.