Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reduktion Edelstahl, R1 1/2 a × G1/2 i, L: 38, SW: 52, A-sechskant


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reduktion Edelstahl, R1 1/2 a × G1/2 i, L: 38, SW: 52, A-sechskant
Reduktion Edelstahl, R1 1/2 a × G1/2 i, L: 38, SW: 52, A-sechskant
Reduktion Edelstahl, R1 1/2 a × G1/2 i, L: 38, SW: 52, A-sechskant
Artikel-Nr.:
     C8505-650.53
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157192
Suchbegriffe:
Reduktion
Reduzier-Stück
Reduzierdoppelnippel
Reduziernippel
Reduktion Edelstahl, V4A, Anschluss: R1 1/2 a × G1/2 i (außen: konisch, innen: zylindrisch), Länge: 38 mm, SW: 52, Außensechskant
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
R 1 ½
Gerätebezeichnung:
Reduktion mit Außensechskant, Außen-/Innengewinde
Anschluss 2:
G ½
Abmessung Schlüsselweite:
52
Abmessung Gesamtlänge:
38
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,31*
€ 13,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.