Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kreuzstück Edelstahl, V4A, G3/8 i, L: 46 mm, DN 10, Ø21 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G3/8 i, L: 46 mm, DN 10, Ø21 mm
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G3/8 i, L: 46 mm, DN 10, Ø21 mm
Kreuzstück Edelstahl, V4A, G3/8 i, L: 46 mm, DN 10, Ø21 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-651.67
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875157741
Kreuzstück Edelstahl, V4A, Anschluss: G3/8 i (Innengewinde: zylindrisch/DIN ISO 228), Abmessungen: Länge: 46 mm, DN 10, Ø22 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Kreuzstück, Innengewinde
Nennweite:
10
Abmessung Gesamtlänge:
46
Durchmesser:
21
Baureihe:
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,49*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,56*
€ 7,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,26*
€ 7,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,03*
€ 7,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,86*
€ 6,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,52*
€ 6,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.