Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 30, G3/8, 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 30, G3/8, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 30, G3/8, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 30, G3/8, 50 µm
Artikel-Nr.:
     C8505-692.031
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875169256
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter Typ 692 Edelstahl, BG 30, G3/8, ohne Ablassventil, Filterporenweite: 50 µm, QN: 2.540 l/min
Weitere Informationen:
Baureihe:
Edelstahl
Max. Betriebsdruck:
max. 60 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 692
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
2.500 Nl/min (p1 = 10 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
ohne Ablassventil
Filtereinsatz:
50 µm
Behälterinhalt Filter:
0,11 l
Medium:
Druckluft, ungiftige Gase, Flüssigkeiten
Betriebstemperatur NBR:
-20 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur EPDM:
-45 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur Silikon:
-60 °C bis +200 °C
Baugröße:
BG 30
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 222,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,17*
€ 316,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 263,49*
€ 313,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 257,69*
€ 306,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,02*
€ 293,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 222,65*
€ 264,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.