Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 50, G3/4, 50 µm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 50, G3/4, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 50, G3/4, 50 µm
Druckl.filter 692 Edelstahl, o. Abl.vent., BG 50, G3/4, 50 µm
Artikel-Nr.:
     C8505-692.081
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875145205
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
Druckluftfilter Typ 692 Edelstahl, BG 50, G3/4, ohne Ablassventil, Filterporenweite: 50 µm, QN: 10.870 l/min
Weitere Informationen:
Baureihe:
Edelstahl
Max. Betriebsdruck:
max. 60 bar
Sparte:
Druckluftaufbereitung
Anschluss:
G ¾
Gerätebezeichnung:
Druckluftfilter Typ 692
Einbaulage:
senkrecht
Durchflussrichtung:
Pfeilrichtung
Durchfluss:
10.000 Nl/min (p1 = 10 bar, ?p = 1 bar)
Kondensatablass:
ohne Ablassventil
Filtereinsatz:
50 µm
Behälterinhalt Filter:
0,11 l
Medium:
Druckluft, ungiftige Gase, Flüssigkeiten
Betriebstemperatur NBR:
-20 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur EPDM:
-45 °C bis +80 °C
Betriebstemperatur Silikon:
-60 °C bis +200 °C
Baugröße:
BG 50
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 290,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 345,20*
€ 410,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,54*
€ 407,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,98*
€ 397,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,01*
€ 380,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 290,88*
€ 346,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.