Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ladezange 1000A mit gebogenem Maul


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladezange 1000 A mit gebogenem Maul
Ladezange 1000 A mit gebogenem Maul
Ladezange 1000 A mit gebogenem Maul
Artikel-Nr.:
     C8505-E10156
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875126440
Suchbegriffe:
Batterieklemme
Ladezange
Ladezange 1000A mit gebogenem Maul, aus Messingguss, verz.,mit Kupfergewebeb., Kabelanschl.bis 50 mm², m.Schr. 6 mm, vollisoli., schwarz
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Ladezangen
Ausführung:
1.000 A. Mit gebogenem Maul. Aus Messingguss, verzinkt. Kupfergewebeband als Oolverbindung. Kabelanschluss bis 50 mm², mit Sperrzahnschraube 6 mm.
Anschlusspol:
schwarz
Isolierung:
vollisoliert
Baureihe:
Werkzeuge und Hilfsmittel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,92*
€ 46,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,38*
€ 43,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,18*
€ 40,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,37*
€ 39,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.