Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN EN 29453, 1 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E171133
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E171133
EAN/GTIN:
     4030875158700
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn pb60sn40
lötzinn
Lötdraht, DIN EN 29453, 1 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,500 kg
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Lötdraht
Sparte:
Materialien zum Löten und Schweißen
Gerätebezeichnung:
Lötdraht Kolo
Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
510 g
Drahtstärke (mm):
Ø 1
Bereich:
183 – 235
Spulengrösse:
500 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
83113000
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,67*
€ 41,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,00*
€ 40,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,59*
€ 37,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,13*
€ 29,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.