Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN EN 29453, 1,5 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,250 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E171142
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E171142
EAN/GTIN:
     4030875127126
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn pb60sn40
lötzinn
Lötdraht, DIN EN 29453, 1,5 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,250 kg
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Lötdraht
Sparte:
Materialien zum Löten und Schweißen
Gerätebezeichnung:
Lötdraht Kolo
Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
250 g
Drahtstärke (mm):
Ø 1,5
Bereich:
183 – 235
Spulengrösse:
250 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
83113000
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,76*
€ 48,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,67*
€ 48,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,52*
€ 44,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,38*
€ 42,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,08*
€ 35,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.