Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN EN 29453, 1,5 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 1,00 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E171144
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E171144
EAN/GTIN:
     4030875127140
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn pb60sn40
lötzinn
Lötdraht, DIN EN 29453, 1,5 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 1,00 kg
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Lötdraht
Sparte:
Materialien zum Löten und Schweißen
Gerätebezeichnung:
Lötdraht Kolo
Durchmesser:
1,5 mm
Gewicht:
1000 g
Drahtstärke (mm):
Ø 1,5
Bereich:
183 – 190
Spulengrösse:
1000 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
83113000
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,80*
€ 58,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,55*
€ 53,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,64*
€ 51,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,01*
€ 42,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.