Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN EN 29453, 2,0 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,100 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lötdraht, DIN EN 29453, 2,0 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,100 kg
Lötdraht, DIN EN 29453, 2,0 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,100 kg
Artikel-Nr.:
     C8505-E171151
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E171151
EAN/GTIN:
     4030875115956
Suchbegriffe:
Lötzinn
Weichlot
lötzinn pb60sn40
lötzinn
Lötdraht, DIN EN 29453, 2,0 mm, S-Pb60Sn40 - Spulengröße: 0,100 kg
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Lötdraht
Sparte:
Materialien zum Löten und Schweißen
Gerätebezeichnung:
Lötdraht Kolo
Durchmesser:
2,0 mm
Gewicht:
108 g
Drahtstärke (mm):
Ø 2
Bereich:
183 – 235
Spulengrösse:
100 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
83113000
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,65*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.