Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötdraht, DIN8516


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ewo Logo
ewo Logo
Artikel-Nr.:
     C8505-E171242
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E171242
EAN/GTIN:
     4030875127201
Suchbegriffe:
Elektroniklot
Fittingslot
Lötdraht
Weichlötdraht
Lötdraht, DIN8516, 1 mm, Kolo - Spulengröße: 0,25 kg
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Lötdraht
Sparte:
Materialien zum Löten und Schweißen
Gerätebezeichnung:
Lötdraht Kolo
Durchmesser:
1 mm
Gewicht:
250 g
Drahtstärke (mm):
Ø 1
Bereich:
183 – 190
Spulengrösse:
250 g
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
83113000
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Weitere Suchbegriffe: Lötzinn, Weichlot, elektroniklot 1mm, lötzinn
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,24*
€ 21,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,48*
€ 17,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.