Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferhartlot DIN EN 1044, CP 203, B-Cu94P


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kupferhartlot DIN EN 1044, CP 203, B-Cu94P
Kupferhartlot DIN EN 1044, CP 203, B-Cu94P
Kupferhartlot DIN EN 1044, CP 203, B-Cu94P
Artikel-Nr.:
     7346R-E17150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875127232
Suchbegriffe:
Hartlot
Kupferhartlot
Kupferlot
hartlot cu p6
Kupferhartlot DIN EN 1044, CP 203, B-Cu94P, zum Hartlöten, 500 mm Stäbe, Karton à 1 kg, L-CuP6, Ø 2,0 mm, vierkant
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Kupfer-Hartlot CP 203
Ausführung:
B-Cu94P
Arbeitstemperatur:
730
Inhalt:
500
Stabdurchmesser (mm):
2
VPE (kg):
1
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Weitere Suchbegriffe: hartlot, hartlot 2 x 500
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
1
pro Stück
€ 9,00*
ab € 46,25*
€ 62,13*
18 Tage
unbekannt
pro Kilogramm
Frei Haus
ab € 62,14*
€ 81,34*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,13*
€ 73,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,25*
€ 71,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,98*
€ 67,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,20*
€ 65,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,25*
€ 55,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.