Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Autogen-Schweißstab GII, Ø 3,0 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Autogen-Schweißstab GII, Ø 3,0 mm
Autogen-Schweißstab GII, Ø 3,0 mm
Autogen-Schweißstab GII, Ø 3,0 mm
Artikel-Nr.:
     6922A-13812-D47-E17273
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875127485
Suchbegriffe:
Autogen-Schweißdraht
Autogen-Schweißstab
Autogen-Schweißstäbe
Schweißstab
Autogen-Schweißstab GII, Ø 3,0 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Autogen-Schweißstäbe
Ausführung:
G II
Länge (mm):
1.000
Stabdurchmesser (mm):
3
VPE (kg):
25
Baureihe:
Materialien zum Löten und Schweißen
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6922
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 155,08*
€ 191,13*
4 Tage
25
pro Stück
€ 9,00*
ab € 188,06*
€ 229,96*
Preise: Lager 6922
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 191,13*
€ 227,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 189,31*
€ 225,28
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 182,62*
€ 217,32
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 169,31*
€ 201,48
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 155,08*
€ 184,55
pro Packung
1 Packung enthält 25 Kilogramm (ab € 6,2032* pro Kilogramm)
Lagerstand: Lager 6922
Versand: Lager 6922
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6922
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.