Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Gasschlauch
>
Autogenschlauch
>
Autogenzwillingsschlauch
>
Artikel
Zwillingsschlauch, rot-blau, NW 6 × 3,5, EN 559
Menge:
Rolle
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-E40007
Hersteller:
k.A.
Herst.-Nr.:
k.A.
EAN/GTIN:
4030875124620
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenschlauch 40m
autogenschlauch
Autogen-Zwillingsschlauch, rot-blau, NW 6 × 3,5, EN 559, Rolle 40 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Ganze Rolle
Länge (m):
40
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
6 × 3,5 / 6 × 3,5
Baureihe:
Schläuche
... >
Technischer Handel
>
Lager 8505
>
weitere Artikel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 122,39*
Preis gilt ab 500 Rollen
1 Rolle enthält 40 Meter (ab € 3,05975* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 150,55*
€ 179,15
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 149,23*
€ 177,58
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 144,05*
€ 171,42
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 139,00*
€ 165,41
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 122,39*
€ 145,64
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen