Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 10 m
Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 10 m
Artikel-Nr.:
     C8505-E40075
Hersteller:
     ewo
Herst.-Nr.:
     E40075
EAN/GTIN:
     4030875125030
Suchbegriffe:
Autogenschlauch
Autogenzwillingsschlauch
autogenzwillingsschlauch 10m
autogenschlauch
Zwillingsschlauch, 2× 4 × 3,5, 10 m, mit Anschluß
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schläuche
Sparte:
Autogen und Propanschläuche/ Zubehör
Gerätebezeichnung:
Konfektioniert
Länge (m):
10
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
4 × 4 / 4 × 4
Länge:
10000 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
40093100
Baureihe:
Schläuche
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 79,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 100,85*
€ 120,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,59*
€ 117,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,24*
€ 113,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,57*
€ 111,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,65*
€ 94,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.