Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 220 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel, 220 V
Kabeltrommel, 220 V
Kabeltrommel, 220 V
Artikel-Nr.:
     C8505-E48007
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875117905
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 50m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel, 220 V, schwarz, PVC, max. 3.500W, 50 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Kabeltrommeln
Ausführung:
Max. 3.500 Watt. Mit Thermoschalter. PVC. Vier Steckdosen. Kabel: H05VV-F 3G, 1,5 mm².
Länge (m):
50
Steckdose für:
230 V, 16 A
Baureihe:
Kabel
Weitere Suchbegriffe: ewo kabeltrommel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,26*
€ 153,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,66*
€ 151,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,37*
€ 144,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,03*
€ 138,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,22*
€ 121,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.