Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeltrommel, 220V, 16 A, für aussen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeltrommel, 220V, 16 A, für aussen
Artikel-Nr.:
     C8505-E48039
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875134209
Suchbegriffe:
Gartenkabeltrommel
Kabeltrommel
gartenkabeltrommel 40m
gartenkabeltrommel
Kabeltrommel, 220V, 16 A, für aussen, H07RN-F 3G, 1,5mm², max. 3500 Watt, 40 m
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Kabeltrommeln
Ausführung:
Für Außen. Max. 3.500 Watt. Drei spritzabweisende Schutzkontakt-Steckdosen mit Klappdeckel. Kabel: H07RN-F 3G, 1,5 mm².
Länge (m):
40
Steckdose für:
230 V, 16 A
Baureihe:
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 217,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 264,48*
€ 314,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,76*
€ 310,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 252,91*
€ 300,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 243,82*
€ 290,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,66*
€ 259,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.