Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Technischer Handel
>
Schlauchtechnik, Rohrtechnik
>
Schlauch
>
Schlauchaufroller
>
Artikel
Schlauchaufr., 15 m, G3/8, Ø9,5× 1,75, 14 bar, geschl. Metallgeh.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8505-E48340
Hersteller:
ewo
Herst.-Nr.:
E48340
EAN/GTIN:
4030875146509
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Schlauchaufroller, L: 15 m, G3/8, Ø9,5 × 1,75, MOP: 14 bar, geschl. Metallgehäuse
Weitere Informationen:
Herstellerland:
Deutschland
Produkttyp:
Schlauchaufroller
Baureihe:
Schlauchzubehör
Max. Betriebsdruck:
14 bar
Sparte:
Schlauchzubehör
Anschluss:
G ?
Gerätebezeichnung:
Schlauchaufroller mit Metallgehäuse, geschlossen
Gewicht:
6000 g
Länge (m):
15
Berstdruck:
=56 bar
Innendurchmesser DN × Wandstärke (mm):
9,5 × 1,75
Temperaturbereich:
-20 °C bis +60 °C (Druckluft)
Material Schlauch:
PU mit PE-Gewebe
Abmessungen B × H × T:
390 × 150 × 410 (mm)
Material Halterung:
Stahl
Länge:
3600 mm
Klassifizierung (Version):
eClass 7.1
Zolltarifnummer (TARIC):
73269050
Material Gehäuse:
Stahl, blau lackiert
... >
Druckluftzubehör
>
Schlauchzubehör
>
Schlauchaufroller mit Metallgehäuse, geschlossen
Weitere Suchbegriffe:
ewo schlauchaufroller 15m
,
schlauch trommel
,
schlauchabroller 15m
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 109,30*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,86*
€ 155,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,73*
€ 154,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 129,72*
€ 154,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,98*
€ 143,97
pro Stück
ab 8 Stück
€ 118,03*
€ 140,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,13*
€ 138,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,30*
€ 130,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Druckluftschlauchaufroller f.Druckluft L.10m
PROMAT
9000425385
ab € 169,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen