Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 10 – 3 mm², 200A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 10 – 3 mm², 200A
Artikel-Nr.:
     C8505-E49111
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132045
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Masseklemmen - Kabel H01N2D, 5 m, 16 mm², 10 – 3 mm², 200A
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Masseklemmenkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 35
Kabelstarke (mm2):
16
Elektrodenhalter A:
200
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,82*
€ 160,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,27*
€ 152,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,33*
€ 147,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,14*
€ 127,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.