Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Massezwingen - Kabel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Massezwingen - Kabel
Massezwingen - Kabel
Massezwingen - Kabel
Artikel-Nr.:
     C8505-E49227
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132373
Suchbegriffe:
Elektrodenhaltekabel
Elektrodenhalterkabel
Massekabel für Schweißanlagen
Massekabel konfektioniert
Massezwingen - Kabel H01N2-D, Neopren ummantelt, montiert mit 600 A Massezwinge und 70 mm² Kabel, mit SK 70 (5 m)
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißzubehör
Gerätebezeichnung:
Massezwingenkabel
Länge (m):
5
Stecker:
SK 70
Kabelstarke (mm2):
70
Elektrodenhalter A:
600
Leitungstyp:
H01N2-D
Ummantelung:
Neopren
Baureihe:
Kabel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,53*
€ 167,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,54*
€ 166,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,89*
€ 159,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,04*
€ 152,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,54*
€ 133,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.