Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schweissplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 16 mm², 25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 16 mm², 25
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 16 mm², 25
Schweißplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 16 mm², 25
Artikel-Nr.:
     C8505-E49400
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875132861
Suchbegriffe:
Schweißplatz-Ausrüstung
Schweißplatz-Ausstattung
Schweißplatzausrüstung
schweißplatz ausstattung
Schweissplatzausrüstung H01N2D, 3 m, 16 mm², 25
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Länge (m):
3
Stecker:
SKM 25
Kabelstarke (mm2):
16
Masseklemme A:
200
Elektrodenhalter A:
200
Baureihe:
Schweißplatz-Ausrüstungen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,88*
€ 89,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,97*
€ 88,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,35*
€ 83,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,03*
€ 80,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,54*
€ 68,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.