Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse M6-1.0, L= 28 mm, ECU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromdüse M6-1.0, L= 28 mm, ECU
Stromdüse M6-1.0, L= 28 mm, ECU
Stromdüse M6-1.0, L= 28 mm, ECU
Artikel-Nr.:
     C8505-E50033
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875116199
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m6x28
Stromdüse M6-1.0, L= 28 mm, ECU
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Stromdüsen
Passend für:
240, 241, 250, 250 S, 260, 360, 41, 511
Drahtdurchmesser (mm):
1
Bohrung:
M 6 × 28
Material Form:
ECu, rund
Baureihe:
MIG/MAG-Brenner
Weitere Suchbegriffe: stromdüse m6, stromdüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.