Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse, M6 – 1,4 mm, L= 28 mm, ECU, vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromdüse, M6 – 1,4 mm, L= 28 mm, ECU, vernickelt
Stromdüse, M6 – 1,4 mm, L= 28 mm, ECU, vernickelt
Stromdüse, M6 – 1,4 mm, L= 28 mm, ECU, vernickelt
Artikel-Nr.:
     C8505-E50318
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875119695
Suchbegriffe:
Kontaktrohr
Stromdüse
Stromkontaktrohr
stromdüse m6x28
Stromdüse, M6 – 1,4 mm, L= 28 mm, ECU, vernickelt
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Stromdüsen
Passend für:
240, 241, 250, 250 S, 260, 360, 411, 511
Drahtdurchmesser (mm):
1,4
Bohrung:
M 6 × 28
Material Form:
ECu, vernickelt, rund
Baureihe:
MIG/MAG-Brenner
Weitere Suchbegriffe: stromdüse m6, stromdüse
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,09*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,73*
€ 2,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.