Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromdüse, M6 – 1,2 mm, L= 28 mm, für Alu-Schweissdraht


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stromdüse, M6 – 1,2 mm, L= 28 mm, für Alu-Schweißdraht
Stromdüse, M6 – 1,2 mm, L= 28 mm, für Alu-Schweißdraht
Stromdüse, M6 – 1,2 mm, L= 28 mm, für Alu-Schweißdraht
Artikel-Nr.:
     C8505-E50367
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875134797
Suchbegriffe:
Massivdrahtelektrode
Schutzgas-Schweißdraht
Schutzgasschweißdraht
Schutzgasschweißstab
Stromdüse, M6 – 1,2 mm, L= 28 mm, für Alu-Schweissdraht
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Stromdüsen für Aluminium-Schweißdraht
Passend für:
240, 241, 250, 250 S, 260, 360, 411, 511
Drahtdurchmesser (mm):
1,2
Bohrung:
M 6 × 28
Material Form:
CuCrZr
Baureihe:
MIG/MAG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,69*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,92*
€ 1,09
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.