Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülsengehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülsengehäuse
Spannhülsengehäuse
Spannhülsengehäuse
Artikel-Nr.:
     C8505-E51015
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135480
Suchbegriffe:
Spannhülsengehäuse
spannhülsengehäuse
Spannhülsengehäuse für Brenner SR 17/18/26 L: 47 mm, 10 N 28, Ø 3,2
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Spannhülsengehäuse
Länge (mm):
47
Typ D (mm):
10 N 28/ Ø 3,2
Baureihe:
WIG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,36*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,20*
€ 3,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.