Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse für Brenner SR17/18/26, 10N24, 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülse für Brenner SR17/18/26, 10N24, 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E51026
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135589
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
Spannhülse für Brenner SR17/18/26, 10N24, 2,4 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Spannhülsen
Länge (mm):
50
Typ D (mm):
10 N 24/ Ø 2,4
Baureihe:
WIG-Brenner
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,73*
€ 47,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,08*
€ 41,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.