Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse für Brenner AL+AW17/28/26, 10N24, 2,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannhülse für Brenner AL+AW17/28/26, 10N24, 2,4 mm
Spannhülse für Brenner AL+AW17/28/26, 10N24, 2,4 mm
Spannhülse für Brenner AL+AW17/28/26, 10N24, 2,4 mm
Artikel-Nr.:
     C8505-E51034
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135657
Suchbegriffe:
Spannhülsen WIG-Schweißen
WIG-Spannhülse
Spannhülse für Brenner AL+AW17/28/26, 10N24, 2,4 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
Spannhülsen
Länge (mm):
52
Typ D (mm):
10 N 24 D/ Ø 2,4
Baureihe:
WIG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,53*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,21*
€ 2,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,91*
€ 2,27
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.