Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WIG - Schweisselektroden Ø 3,2 mm, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
WIG - Schweißelektroden, Ø 3,2 mm, grau
WIG - Schweißelektroden, Ø 3,2 mm, grau
WIG - Schweißelektroden, Ø 3,2 mm, grau
Artikel-Nr.:
     7346R-E51076
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875136050
Suchbegriffe:
Schweißelektroden
Stabelektroden
stabelektrode 3,2x35
schweißelektroden
WIG - Schweisselektroden, Standardlänge: 175 mm, DIN EN 26848, grau, WCe20, strahlungsfrei, universell einsetzbar, Ø 3,2 mm
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
WIG Schweißelektroden
Ausführung:
WC 20, strahlungsfrei, universell einsetzbar
Durchmesser:
Ø 3,2
Farbe:
grau
Baureihe:
WIG-Brenner
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7346R
91 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 9,00*
ab € 5,82*
€ 7,65*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 30,91*
€ 40,80*
Preise: Lager 7346R
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,27*
€ 8,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 76,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7346R
Versand: Lager 7346R
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7346R
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung nicht vorhanden
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.