Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschweissbrenner SR9V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandSchweißbrenner SR9V
HandSchweißbrenner SR9V
HandSchweißbrenner SR9V
Artikel-Nr.:
     C8505-E51150
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135312
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
ewo schweißbrenner
schweißbrenner
Handschweissbrenner SR9V
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
WIG Handschweißbrenner, luftgekühlt
Modell:
SR 9 V
Stecker:
10 / 25
Drahtdurchmesser (mm):
0,5 – 1,6
Belastbarkeit bei 60 Prozent (ED):
95 A
Belastbarkeit bei 60 Prozent (DC):
110 A
Baureihe:
WIG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 116,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,88*
€ 171,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 142,89*
€ 170,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,15*
€ 163,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,20*
€ 156,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,97*
€ 139,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.