Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschweissbrenner SR17V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandSchweißbrenner SR17V
HandSchweißbrenner SR17V
HandSchweißbrenner SR17V
Artikel-Nr.:
     C8505-E51155
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135329
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner
Handschweissbrenner SR17V
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
WIG Handschweißbrenner, luftgekühlt
Modell:
SR 17 V, flexibler Brennerkopf
Stecker:
10 / 25
Drahtdurchmesser (mm):
0,5 – 2,4
Belastbarkeit bei 60 Prozent (ED):
125 A
Belastbarkeit bei 60 Prozent (DC):
140 A
Baureihe:
WIG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 109,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,94*
€ 160,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 134,38*
€ 159,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,87*
€ 153,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,73*
€ 147,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,06*
€ 129,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.