Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschweissbrenner SR26V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HandSchweißbrenner SR26V
HandSchweißbrenner SR26V
HandSchweißbrenner SR26V
Artikel-Nr.:
     C8505-E51160
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4030875135336
Suchbegriffe:
Schweißbrenner
schweißbrenner
Handschweissbrenner SR26V
Weitere Informationen:
Sparte:
Schweißen
Gerätebezeichnung:
WIG Handschweißbrenner, luftgekühlt
Modell:
SR 26 V
Stecker:
35 / 50
Drahtdurchmesser (mm):
0,5 – 4
Belastbarkeit bei 60 Prozent (ED):
200 A
Belastbarkeit bei 60 Prozent (DC):
240 A
Baureihe:
WIG-Brenner
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 147,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,87*
€ 216,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 179,91*
€ 214,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 173,37*
€ 206,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,86*
€ 190,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.